スポンジモップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89740875 品番RM6435BRNZ
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水拭き用モップです。
フロア、廊下などの広い場所の床そうじに適しています。
スポンジなので水の吸収が早いです。

幅(mm)312 用途フロア、廊下などの広い場所の床そうじに。 トラスコ品番855-9599 材質柄:スチール、甲:セルロース 長さ(mm)1283 質量(kg)1.1 ブラウン 2018年トラスコ掲載ページ9 0229

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする