RMG78004 スポンジモップ ラバーメイド 89740893

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポンジモップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89740893 品番RMG78004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水拭き用モップです。
フロア、廊下などの広い場所の床そうじに適しています。
スポンジなので水の吸収が早いです。

幅(mm)287 用途フロア、廊下などの広い場所の床そうじに。 トラスコ品番855-9601 材質柄:スチール、甲:セルロース 長さ(mm)955 質量(kg)3.9 奥行(mm)71 2018年トラスコ掲載ページ9 0229

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする