※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの モップ
ラバーメイドの 化学モップ
コットンモップ 交換用ヘッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89740936
品番
RMGO43WT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
水拭き用モップです。
フロア、廊下などの広い場所の床そうじに適しています。
コットンモップ 交換用ヘッドです。
用途
フロア、廊下などの広い場所の床そうじに。
トラスコ品番
855-9596
材質
モップ:コットン
質量(kg)
0.2
適合ハンドル
RMGO4204WT
2018年トラスコ掲載ページ
9 0275