ウェイブブレイクモッピングシステム モップ絞り器

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89741812 品番 RM612788GN
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ウェイブブレイク用絞り機です。

グリーン 仕様サイドプレス用 トラスコ品番855-9571 幅(mm)330 質量(kg)4.4 高さ(mm)686 奥行(mm)330 2018年トラスコ掲載ページ9 0276

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする