ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの モップ
ラバーメイドの モップ絞り器・スクイザー
ウェイブブレイクモッピングシステム モップ絞り器
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89741828
品番
RM612788RD
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ウェイブブレイク用絞り機です。
色
レッド
仕様
サイドプレス用
トラスコ品番
855-9570
幅(mm)
330
質量(kg)
4.4
高さ(mm)
686
奥行(mm)
330
2018年トラスコ掲載ページ
9 0276