※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウェイブブレイクモッピングシステム モップ絞り器

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89741907 品番 RM757588BL
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ウェイブブレイク用絞り機です。

ブルー 仕様ダウンプレス用 トラスコ品番855-9574 セット内容ウェイブブレイクバケット、モップリンガーサイドプレス、汚水バケツ 材質ポリプロピレン 幅(mm)343 質量(kg)5 高さ(mm)686 奥行(mm)335 2018年トラスコ掲載ページ9 0277

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする