ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの ハンディモップ
ラバーメイドの ハンディモップ本体
オーバーヘッドダスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89742092
品番
9C04
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
100%ウールのダスターです。
広範囲を効率的に素早く清掃できます。
ハンドルは伸縮式なので高所への清掃に最適です。
2018年トラスコ掲載ページ
9 0285
材質
毛:ウール(100%)
長さ(mm)
762〜1066
幅(mm)
107
質量(kg)
1.4
トラスコ品番
836-2686