ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの ハンディモップ
ラバーメイドの ハンディモップ本体
オーバーヘッドダスター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89742108
品番
T110-GY
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
100%ウールのダスターです。
広範囲を効率的に素早く清掃できます。
ハンドルは伸縮式なので高所への清掃に最適です。
2018年トラスコ掲載ページ
9 0285
材質
毛:コットン
長さ(mm)
889〜1295
幅(mm)
88
質量(kg)
0.3
トラスコ品番
836-2688