※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの ハンディモップ
ラバーメイドの ハンディモップ用ヘッドスペア
オーバーヘッドダスター交換用ヘッド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89742135
品番
T199-WH
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オーバーヘッドダスターの交換用ヘッドです。
トラスコ品番
836-2691
材質
毛:コットン
長さ(mm)
381
幅(mm)
88
質量(kg)
0.1
2018年トラスコ掲載ページ
9 0285
繰り返し・詰め替え
対応