ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの ハンディモップ
ラバーメイドの ハンディモップ本体
オーバーヘッドダスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
毛:コットン、ハンドル:アルミ
トラスコ品番
836-2692
注文コード
89742144
品番
T410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,400
この商品は
材質・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
100%ウールのダスターです。
広範囲を効率的に素早く清掃できます。
ハンドルは伸縮式なので高所への清掃に最適です。
2018年トラスコ掲載ページ
9 0285
材質
毛:コットン、ハンドル:アルミ
長さ(mm)
1626
幅(mm)
53
質量(kg)
0.6
トラスコ品番
836-2692
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500