ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの ハンディモップ
ラバーメイドの ハンディモップ本体
ハイパフォーマンスダスト棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89742162
品番
FGQ85200WH00
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
高い場所やすき間などのホコリや汚れ掃除に最適です。
高さや角度・曲面に合わせてスリーブ部分を自由に変形できます。
トラスコ品番
836-2687
材質
グリップ:ポリプロピレン、中芯:スチール、パッド:ポリエステル・ナイロン
長さ(mm)
721
幅(mm)
29
質量(kg)
0.4
2018年トラスコ掲載ページ
9 0285