キャリーキャディー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89742248 品番RM1880994BK
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

作業に必要な備品やツールを持ち運べるキャディーです。
ハウスキーピングカート用オーガナイザーです。

トラスコ品番855-9633 材質ポリエチレン 質量(kg)0.5 ブラック 高さ(mm)165 奥行(mm)273 間口(mm)387 2018年トラスコ掲載ページ9 0456 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする