RM6189BK ハウスキーピングカート ラバーメイド 89742388 RM6189BK ハウスキーピングカート ラバーメイド 89742388 RM6189BK ハウスキーピングカート ラバーメイド 89742388

ハウスキーピングカート

商品レビューを投稿する
返品不可 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番855-9629 注文コード89742388 品番RM6189BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥300,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

掃除用具一式を搭載し、作業効率を向上するカートです。

仕様Φ203mm固定車×2、Φ203mm自在車×2 トラスコ品番855-9629 幅(mm)1524 質量(kg)46.3 ブラック 高さ(mm)1270 奥行(mm)559 2018年トラスコ掲載ページ9 0377 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする