※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラーペール 高耐久タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89742476 品番RM1857391GY
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ジャニターカート用のバケツセットです。
1台に4個まで取付可能です。

容量(L)4.7 グレー 材質ポリプロピレン(PP) トラスコ品番855-9620 幅(mm)191 高さ(mm)216 奥行(mm)235 2018年トラスコ掲載ページ9 0376 繰り返し・詰め替え対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする