エクリプス ステンレススチール

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89742677 品番RMR2030SSPL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥215,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

デザイン性に優れ、トップ部分がカーブ状を描くごみ箱です。
カーブ部分があることでごみ箱の淵にごみが滞留するの防ぎます。
プラスチックライナーが漏れを防ぎます。
114Lと大容量設計で、たくさんのごみを回収することができます。

容量(L)114 材質スチール ステンレス 用途ゴミ箱 トラスコ品番855-9498 質量(kg)18.1 高さ(mm)851 奥行(mm)508 間口(mm)508 2018年トラスコ掲載ページ9 0465 フタの種類スイング式 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする