スクエアブルートコンテナ用密閉式フタ レッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89742686 品番352905
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

スクエアブルートコンテナ用のフタです。
密閉式なのでにおい漏れを防止します。

材質樹脂 レッド 仕様スクエアブルートコンテナ用密閉式フタレッド トラスコ品番836-2700 質量(kg)1.3 高さ(mm)54 奥行(mm)559 間口(mm)559 2018年トラスコ掲載ページ9 0463 商品タイプフタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする