※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラザボトル/缶・リサイクルコンテナ

商品レビューを投稿する
返品不可 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89742984 品番396806
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

商業施設やパーキングエリアなど様々な場所で利用されているボトル・缶用の大型ゴミ箱です。
大型ゴミ箱では珍しく、樹脂型。清掃のしやすさはもちろん、耐錆など老朽化を防ぎます。
自然に溶け込みやすいカラーを採用しています。
前後のスイングドアがニオイ漏れや、虫の侵入を防ぎます。

容量(L)189.3 材質ポリエチレン(PE) ダークグリーン 仕様プラザボトル/缶・リサイクルコンテナダークグリーン トラスコ品番836-2830 高さ(mm)1067 奥行(mm)635 間口(mm)635 2018年トラスコ掲載ページ9 0499

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする