ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの ペール・バケツ型ゴミ箱
メタリックシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89743018
品番
RM1100EBK
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
デザイン性に優れた筒型のダストビンです。
屋内・屋外いずれにも使用できます。
底面の淵が床を傷つけないデザインとなっています。
くずかご式なのでタイトなスペースにも対応できます。
材質
スチール(RM1100EBK)、ステンレス(RM1100SSS)
色
ブラック
容量(L)
13.3
用途
ゴミ箱
仕様
トップ部分には灰皿が付属
トラスコ品番
855-9486
質量(kg)
5.4
高さ(mm)
686
奥行(mm)
254
間口(mm)
254
外径(mm)
254
2018年トラスコ掲載ページ
9 0465
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません