メタリックシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89743027 品番 RM1100SSS
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

デザイン性に優れた筒型のダストビンです。
屋内・屋外いずれにも使用できます。
底面の淵が床を傷つけないデザインとなっています。
くずかご式なのでタイトなスペースにも対応できます。

材質スチール(RM1100EBK)、ステンレス(RM1100SSS) シルバー 容量(L)13.3 用途ゴミ箱 仕様トップ部分には灰皿が付属 トラスコ品番855-9487 質量(kg)5.4 高さ(mm)686 奥行(mm)254 間口(mm)254 外径(mm)254 2018年トラスコ掲載ページ9 0465

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする