ランドマークシリーズ クラシックコンテナ

商品レビューを投稿する
返品不可 地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89743142 品番 RM397501SBLE
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥242,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

クラシックなごみ箱のデザインで、容量が大きいので、たくさんのごみを回収することができます。
屋内・屋外いずれにも使用できます。
ドームトップのデザインで灰皿つきです。

容量(L)189.3 材質スチール セーブル 用途ゴミ箱 トラスコ品番855-9503 質量(kg)26.4 高さ(mm)1181 奥行(mm)660 間口(mm)660 2018年トラスコ掲載ページ9 0500 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする