ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの ふた無しゴミ箱
ランドマークシリーズ クラシックコンテナ
商品レビューを投稿する
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89743167
品番
RM3975BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥209,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
クラシックなごみ箱のデザインで、容量が大きいので、たくさんのごみを回収することができます。
屋内・屋外いずれにも使用できます。
ドームトップのデザインで灰皿つきです。
容量(L)
189.3
材質
ポリカーボネイト、ABS
色
ブラック
用途
ゴミ箱
トラスコ品番
855-9502
質量(kg)
25.2
高さ(mm)
1181
奥行(mm)
660
間口(mm)
660
2018年トラスコ掲載ページ
9 0500
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません