ランドマークシリーズ ガスステーションコンテナ

商品レビューを投稿する
返品不可 地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89743212 品番 RM9W00BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

クラシックなごみ箱のデザインで、容量が大きいので、たくさんのごみを回収することができます。
屋内・屋外いずれにも使用できます。
フューネルトップのデザインとなっています。
ベース部分をボルト止めができます。
フューネルトップのデザインとなっています。

容量(L)132.5 材質ポリエチレン ブラック トラスコ品番855-9509 高さ(mm)787 奥行(mm)610 間口(mm)610 用途ガソリンスタンド用ゴミ箱 質量(kg)12.8 2018年トラスコ掲載ページ9 0500 フタの種類オープン式 商品タイプ本体

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする