ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの プッシュ式ゴミ箱
レンジャーコンテナ
商品レビューを投稿する
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
132.5
色
ベージュ
商品タイプ
本体+フタ
注文コード
89743282
品番
8430-88BG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・色・商品タイプ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
大容量でモダンなスタイルのゴミ箱です。
公園やショッピングモールなど屋外での使用に最適です。
容量(L)
132.5
材質
ポリエチレン(PE)
色
ベージュ
仕様
組立式
トラスコ品番
836-2831
質量(kg)
13.3
高さ(mm)
1041
奥行(mm)
546
間口(mm)
546
2018年トラスコ掲載ページ
9 0501
フタの種類
プッシュ式
商品タイプ
本体+フタ
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません