※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの 分別用ゴミ箱
ラバーメイドの 分別用ゴミ箱本体
スリムジムコンテナ用フタ スウィング式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89743587
品番
RM1829400GN
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
Slim Jimコンテナ用の蓋です。
材質
ポリエチレン(PE)
用途
ゴミ箱
トラスコ品番
855-9518
適合本体
全てのスリムジムコンテナ
形状
角型
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
127
奥行(mm)
290
間口(mm)
521
色(フタ)
グリーン
2018年トラスコ掲載ページ
9 0509
フタの種類
スウィング式
商品タイプ
フタ