※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの 分別用ゴミ箱
ラバーメイドの 分別用ゴミ箱本体
スリムジムコンテナ用フタ ボトル/缶廃棄用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89743605
品番
RM269288RD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ボトル、缶のSlim Jimコンテナ用の蓋です。
材質
ポリエチレン(PE)
色
レッド
用途
ゴミ箱
トラスコ品番
855-9519
適合本体
全てのスリムジムコンテナ
高さ(mm)
71
タイプ
ボトル/缶用
奥行(mm)
287
間口(mm)
518
2018年トラスコ掲載ページ
9 0509
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません