ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの メンテナンスカート
ラバーメイドの メンテナンスカート本体
ブルートリムキャディー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89743632
品番
9W8704
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ラウンドブルートコンテナ(166.6L)用拡張キットです。
ラウンドブルートコンテナに装着することで、清掃用具やスプレー、安全サインなどを収納することができます。
色
イエロー
仕様
ブルートリムキャディーイエロー、ラウンドブルートコンテナ166.5L用
トラスコ品番
836-2847
高さ(mm)
171
奥行(mm)
826
間口(mm)
673
2018年トラスコ掲載ページ
9 0506
繰り返し・詰め替え
対応