WT-02N-M 24時間タイマー モノタロウ 89744812

WT-02N-M 24時間タイマー モノタロウ 89744812 WT-02N-M 24時間タイマー モノタロウ 89744812 WT-02N-M 24時間タイマー モノタロウ 89744812 WT-02N-M 24時間タイマー モノタロウ 89744812

24時間タイマー

(55件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89744812 品番WT-02N-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

電気器具のスイッチを自動で何回も『入/切』できる24時間のタイマーです。
AC100V電源製品の『入/切』制御がだれでも簡単に行えます。
またスイッチは『入/切』設定している時間の区別が分かりやすいように工夫しています。その上動作LEDで、通電状態が一目で分かります。
安全性に配慮した難燃性樹脂を使用しています。
構造は部品配置を工夫し、設置の際にコンセントを潰さない様になっています。
またアウトレットを製品横に配置して使用時でも表示が隠れない様になっています。
スイッチカバーを用意し、誤操作を防止しました。

仕様
【使用できる機器】
(ヒーター使用器具 1500W以下)電気ポット、電気カーペット、暖房便座など、(トランス使用器具 750W以下)テレビ、ステレオ、AV機器など、(モーター使用器具 400W以下)扇風機、換気扇、ポンプなど、(照明器具 750W以下)蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど
※メタルハライドライトは250W以下のものを、単独でご使用下さい。
【使用できる器具の確認方法】
1.ご使用になる電気器具の電源プラグを壁のコンセントに差し込み、電源をONの状態にします。
2.そのままプラグを抜いてすぐにもう一度壁のコンセントに差し込みます。この手順で電源が入る器具であれば、本器をご使用になる事ができます。(電源が入らない器具は本器でのご使用はできません)
材質PC(ポリカーボネート) 質量(g)約100 消費電力(W)1以下 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×89×38.5 容量(W)最大1500まで(抵抗負荷のとき) タイマー設定誤差最大±15分/24時間
取扱説明書:
注意
※ファンヒーターやIHヒーター等には使用後に機器の冷却等の作業が必要なタイプの製品があります。本器はコンセントの電源を直接入/切する製品のため、そのような機器にはご使用になれません。
※接続する機器の取扱説明書もお読みください。オイルヒーター等のなかには、壁面のコンセントに直接つなぐ必要のある製品もあります。
※本器は防水構造ではありませんので、屋外や水のかかる場所では使用できません。
※時計内蔵の機器は、使用後に時計を再設定する必要があります。
※リモコン操作や電子スイッチで動作する器具、センサーによって自動で作動する器具、電子タイマー内蔵の器具などには使えないことがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 55
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89744812
2017-04-22
用途:
自宅用

安くて早く手に入ったので助かります。今後もよろしくお願いします。

対象商品:
89744812
2016-10-27
用途:
玄関入口の照明
MJ企画 様

値段の割にしっかりとしていて、ちゃんと正確に動いており、役に立っています。良い買い物でした。

対象商品:
89744812
2016-09-18
用途:
換気扇
農・林・水産業

少し音がする。値段が安い。よく、考えてある。3つも買った。いい商品だと思った。

対象商品:
89744812
2016-06-08
用途:
PC、携帯充電器、LAN機器等の個別コンセントスイッチ付タップ消し忘れ防止
サービス業

筐体は値段なりですが、タイマ設定部は問題なし!コンセントが左横に来るので予め取合いを考えておいた方が良いです。寿命は未知です。原則壁コンセント最下段に取付となります。パイロットランプの光がカバーに入光し、上下左右どこからでも確認出来れば更に良いです。コスパ良く非常に良い省エネ機器。是非販売続けてください。

対象商品:
89744812
2016-03-29
用途:
補虫等の電源ON OFF
たわらや 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

精度はわかりませんが 大体の時間はあっていると思います ヘルツの切り替えが若干硬い感じがあるますが1回しか使わないスイッチなので許容範囲なのかもしれませんが 使い勝手自体はなかなか使えます

対象商品:
89744812
2016-05-23
用途:
換気ファンやセンサーライトの動作時間設定
製造業

リーズナブルな上にカバーが付いているので、ホコリっぽい所でも使えそうです。

対象商品:
89744812
2016-03-07
用途:
夜の照明で使用。
有限会社リブラ 様

24時間タイマーを今まで沢山使用してきたが、タイマーが不正確と故障が多かったが(モノタロウ)の24時間タイマーは正確でタイマーのカバーは初めてだったの大変良い商品だと思います。

対象商品:
89744812
2016-01-29
用途:
これはヒット
有限会社アルピーヌジャパン 様

この商品は他社には負けない価格設定でファッション的にも良いヒット商品だと思いますよ。
とにかく価格安いのには、今まで販売しているのに気付く事も無く、これからはモノタロウさんで購入するのは間違いない商品です、ありがとうございました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする