※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バンコランベアリング 軽負荷

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89746098 品番 L100-B20-634ZZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

バンコランベアリングの標準タイプです。
荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。
金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。
低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。

用途
小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場など。
仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。
トラスコ品番855-8748 材質ベアリング:スチール、外周部:ポリウレタン 質量(g)7 2018年トラスコ掲載ページ2 0048

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21476010
2023-10-06
用途:
コンバインの部品として使います
農・林・水産業

コンバインのグレンタンクのカジョイント部の部品として同じ物が使われていましたので
購入し交換しました、割安品が有り助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする