BiCutダブルパワーカッター(クラッシック)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード89747035 品番Z18001200SB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

パワーボタンを押すことによって切断力が2倍になるカッターです。
カッターの切断力を2倍にすることで極めて硬い材料も切断でき、通常の材質に対しては50%の力で切断できます。
パワーボタンを押すことによって切断力が2倍になるカッターです。
カッターの切断力を2倍にすることで極めて硬い材料も切断でき、通常の材質に対しては50%の力で切断できます。

全長(mm)200 用途ケーブル、釘、鋲、ねじ、ボルト、ワイヤー、チェーンなどの切断 仕様ブリスター有、クラシックハンドル トラスコ品番829-0336 材質鍛造高級鋼 質量(g)350 切断能力(mm)硬線 切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.0 切断能力(Φmm) 銅線Φ3.5 2018年トラスコ掲載ページ4 0938

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする