※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)の 絶縁ドライバー
絶縁マガジン・リフトアップホルダー用六角ビット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89747175
品番
2831-18H4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
1000Vまでの絶縁リフトアップホルダー用六角ビットです。
先端形状
六角
先端サイズ
4mm
用途
あらゆる産業のねじ締め
仕様
2.5X75X6.0、4.0X75X6.0、5.0X75X6.0、1.5X75X6.0、6.0X75X6.0、2.0X75X6.0、3.0X75X6.0
トラスコ品番
829-0350
軸径(Φmm)
6.0
全長(mm)
75
質量(g)
9
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
商品構成
単品
ブレード
クロームバナジウム鋼、全身焼き入れ。ブレードに絶縁材が形成されています。
2018年トラスコ掲載ページ
4 1966