LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 配管関係
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 塩ビ接着剤
592配管シール剤遅硬化タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(250mL)
注文コード
89749756
品番
592-300
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,198円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
遅硬化タイプの配管シール剤で、位置決めが容易です。
高潤滑性です。
用途
タンブリングバレルによりプラグなどの一括塗布に。
トラスコ品番
836-6449
材質
主成分:アクリル
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
250mL
2018年トラスコ掲載ページ
3 1152
危険物の性状
非水溶性