ホダカ
ホダカの 環境測定(自然環境/安全環境)
ホダカの 環境測定その他関連用品
スモークテスタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
89749835
品番
HT-1850
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
燃焼ガスを引き込んだ時にフィルターペーパーに付着したスモークと、付属のスモークスケールを比較して、スモーク度を特定します。
用途
バーナーの「スモーク過剰の燃焼=燃料過剰使用」防止に。
トラスコ品番
828-9050
セット内容
ポンプ本体、スモークスケール、フィルターペーパー(10枚入)、シリコンオイル
質量(g)
410
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×39.5×335〜515mm
対象ガス
燃焼排ガス
2018年トラスコ掲載ページ
1 1724