1000A ラージミリメス マール社 89750133 1000A ラージミリメス マール社 89750133

ラージミリメス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89750133 品番1000A
参考基準価格(税別)¥113,210 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

大きくハイコントラストの文字盤です。
測定スピンドルは高精度のボールガイドに取り付けられヒステリシスを最小限にします。
測定スピンドルの役割を担う横力(側面の遊び)に反応しません。
測定スピンドルは、ケーブルレリーズのネジまたは昇降ノブのいずれかで格納することができます。
最大の感度と精度は、優れた移動性能と、精密なギヤおよびピニオンを使用してこそ確保されます。
測定スピンドルは、ケーブルレリーズのネジまたは昇降ノブのいずれかで格納することができます。

用途大量のシリアルパーツの測定が必要なテスト用に。 トラスコ品番835-3695 セット内容ケーブルレリーズ、ケース 質量(kg)1.535 2018年トラスコ掲載ページ1 1279

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする