※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セルフセンタリングダイアルボアーゲージ844N

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 89750237 品番 844N1850
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥97,500 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

測定ヘッドは、先端が超硬の可動式アンビルと、スチール交換式固定アンビルで構成されています。
伝達レバーシステムは可動式アンビルの動きを指示器に転送します。
広範囲のセンタリングブリッジは、ボアの自動センタリングを可能にします。
シャンクとトランスファーロッドの両方が耐熱性のあるインバー鋼で作られているため、温度の影響を受けません。
先端が超硬製の移動性アンビルは損傷に強いです。
超硬チップ可動式アンビルにより高い耐摩耗性を確保しています。

用途穴の直径、真円度、円錐形、および平面と並行面との距離の測定。 トラスコ品番835-4161 セット内容測定ホルダー、測定ヘッド、アンビルスピンドル、木製ケース 質量(kg)0.896 測定範囲(mm)18〜50 2018年トラスコ掲載ページ1 1298

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする