ポータブル型表面粗さ測定機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89750273 品番PS10-SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥213,900

小型・軽量なポータブル型表面粗さ測定機です。
スマートフォン形式で操作が簡単です。
大型4.3インチTFT照明付タッチスクリーンディスプレイです。(回転機能付)測定データはデバイスに保存されます。(TXT・X3P・CVS・PDFファイル形式)31種類のパラメーターで、校正ラボの測定機と同様の機能範囲を提供します。
スタートボタンを押すと、直接初期画面が表示されます。
標準およびISO/JISに準拠したパラメーターとパラメーターリストの評価が可能です。
内蔵充電式バッテリーを採用しているため、一回の充電で最大1200回の測定が可能です。
粗さ標準片は内蔵・取り外し可能です。(標準ピックアップPHT 6-350用)取り外し可能ドライブユニットのため柔軟性が向上しました。

用途シャフト・ハウジング測定用、大型機械測定用、大型のワークピース測定用、加工機検査、入荷商品の点検・検査、作業現場で表面粗さの測定用。 トラスコ品番835-4812 セット内容ドライブユニット、標準ピックアップ:PHT 6-350、内蔵バッテリー、筐体内に組み込まれた粗さ標準片、ピックアップ保護カバー、充電器/電源アダプター、ショルダーストラップ付キャリングケース、USBケーブル、延長ケーブルドライブユニット、高さ調節アクセサリー 質量(g)490 2018年トラスコ掲載ページ1 1387

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする