曜日別特売
GSB6A 取付ブラケット ナベヤ 89752022

取付ブラケット

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個適合GS111,GS112,GS113,GS114,GS115,GS121,GS122,GS123,GS131,GS132,GS133,GS134,GS135,GS141,GS142,GS143,GS211, GS221注文コード89752022品番GSB6A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥690
材質[ブラケット]SUS430,[ピン]S35C,[ワッシャ]SPHC,[止め輪]SK5表面処理亜鉛メッキ付属品ワッシャ1枚、止め輪1枚適合GS111,GS112,GS113,GS114,GS115,GS121,GS122,GS123,GS131,GS132,GS133,GS134,GS135,GS141,GS142,GS143,GS211, GS221RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19384627
2020-04-24
用途: 車の荷台の整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

ついていたやつは少し 止めの方の穴が小さかったけど 穴 開け直して つけました バッチリでした

対象商品 : 19384627
2019-02-08
用途: トラックのメンテナンスに
新成商会

自社トラックの純正品と同型の為、取付なども問題なく行えましたが、錆びやすい箇所に付く為、ステン製の物もあったら良いと思う。

対象商品 : 19384627
2017-02-22
用途: ガススプリングの固定用
電気・ガス・熱供給・水道業

ガススプリングを取り付けるときに使用します。取り付ける物の向きによって他の物と使い分けます。ぐらつきもなく問題なく使用できます。

対象商品 : 19384654
2017-06-06
用途: 工作物
有限会社中井工芸社

値段がねだんなので、こんなものかなぁーって感じ
これでSUSがあれば良いが。

対象商品 : 89752022
2016-06-24
用途: 道具箱の開閉補助

使用したガススプリングの反力が257Nでしたが、強度に問題はありませんでした。ただ取り付け側の強度不足も考えられるので、ブラケットの取り付け幅広く、取り付けねじの数が多いものもラインナップにほしい。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品 : 19384636
2017-06-06
用途: 工作物
有限会社中井工芸社

L・Rを間違えて発注してしまいました。
商品番号がわかりにくい。使い慣れた
T社にすりぁ良かった 。後悔。

対象商品 : 89752022
2015-10-06
用途: 上開きふたのダンパー固定用
製造業

地下収納庫の上開きふたに取り付けたガスダンパ-用ブラケットとして使用。取り付けも簡単、強度も十分でした。

対象商品 : 19384627
2016-04-07
用途: 石窯扉のガススプリング取付
農・林・水産業

とてもしっかりした作りでした。この価格で購入できるなら自作しなくて正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする