BS400-2 食品用 調湿・防湿セロハンシート 服部 89753194 BS400-2 食品用 調湿・防湿セロハンシート 服部 89753194

食品用 調湿・防湿セロハンシート

(2件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000枚) 注文コード 89753194 品番 BS400-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

食品の上にのせたり包んだりして乾燥を防ぎます。手切れが良く使いやすいです。
安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。
電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)

寸法(mm)180×180 厚さ(μm)約30 耐熱温度(℃)120 材質ビスコース(セルロース)+防湿ラミネート 用途デニッシュの上に/お菓子の包みに
注意
※引火の恐れがあるので火気の付近で使用しないでください。
※子供の手の届く場、日の当たる場所を避けて保管してください。
※火気に注意してください。

商品説明動画

防湿セロハンシートを手でカット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:322

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89753185
2020-05-30
用途:
サンドイッチに
カフェS 様 (飲食業)

サイズが丁度な物がなく切って使ったのですが、切りにくかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
89753194
2020-01-28
用途:
菓子包装
卸売・小売業

思っていたより厚みがあったので包みにくかった
でも、商品は安くて良いものです
自分の確認不足でした

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする