※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

材料保管容器70L

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89753728 品番GGYK014
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

透明フタ(PP素材)で中身が識別しやすい仕様です。
パッキン付フタでホコリや害虫の侵入を防ぎます。
容器底部についた排水栓が洗浄排水作業を楽にします。
容器使用時にはフタをハンドルに掛けて保持ができます。

材質本体、フタ:ポリプロピレン(PP)、パッキン:シリコンゴム、台座:ポリアセタール、排水栓:ポリエチレン(PE)、キャスター:鋼、エラストマー 用途作業時の材料、パーツの保管、食材保管に最適です。 トラスコ品番836-2514 質量(kg)4.04 2018年トラスコ掲載ページ10 0855

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする