リス興業
リス興業の コンテナー
リス興業の ボックスコンテナ
リス興業の バックルコンテナ
ネイビー道具箱
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89753816
品番
B-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製の金具を使用しているので、耐久性抜群です。
フタのロックもしっかりできて安心です。
容量(L)
28
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
567×411×190
色
ネイビー
仕様
深型、フタ付
トラスコ品番
854-9179
材質
本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)、バックル:ステンレス、ローラー:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
2.7
フタ
あり
外寸法・幅(mm)
567
外寸法・高さ(mm)
190
外寸法・奥行(mm)
411
2018年トラスコ掲載ページ
8 0885
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
有効内寸法・奥行(mm)
347
有効内寸法・高さ(mm)
160
有効内寸法・幅(mm)
499