岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 書庫・金庫・ロッカー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ロッカー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 小物入れロッカー
テクセルラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89753913
品番
TR-001
参考基準価格(税別)
¥215,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
プールサイドなどで使えるタオルラックです。
高強度、超軽量ハニカムコア材(TECCELL)を使用しています。
高さ(mm)
1644
間口(mm)
920
奥行(mm)
268
トラスコ品番
836-2166
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
14.5
設置方式
床置き設置
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
920×268×1644
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
214×240×222
2018年トラスコ掲載ページ
10 0218
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません