旭産業(エアーゲージ)
旭産業(エアーゲージ)の 電子・基板用テープ
旭産業(エアーゲージ)の ガラス/セラミックテープ
バイオセラミックペーパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89754647
品番
BC-P2
参考基準価格(税別)
¥33,120
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
RCF規制に該当しない柔軟性の高い高温耐熱材です。
接着剤は使用しておりません。
用途
パッキン、ガスケット材として。
ケーブルなどの保護材として。
耐火物の緩衝材、バックアップ材。
テープ幅(mm)
610
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
2
基材
生体溶解性セラミック繊維
使用温度範囲(℃)
400℃
トラスコ品番
836-4134
質量(kg)
7.18
最高使用温度(℃)
400
アズワン品番
64-8420-71
2018年トラスコ掲載ページ
7 0633
材質(補強材)
有機バインダー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません