旭産業(エアーゲージ)
旭産業(エアーゲージ)の 各種パレット
旭産業(エアーゲージ)の パレットカバー・アクセサリ
カラーパレットカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89754708
品番
CPC-G
参考基準価格(税別)
¥4,860
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
用途別に色分けが可能です。
溶着加工のため小雨ほどなら大丈夫です。
滑り止めタイプです。
紫外線カットタイプです。
用途
パレット積載品のカバーとして。
雨、埃よけとして。
仕様
ハトメ無し
トラスコ品番
855-3264
材質
ポリエチレン
色
緑
高さ(mm)
1300
質量(g)
260
タイプ
滑り止め
奥行(mm)
1150
間口(mm)
1150
本体
ポリエチレン
2018年トラスコ掲載ページ
8 0840