因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管副部材
高粘着難燃パテ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89754902
品番
IPH
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
高粘着性のため、ケーブルのすき間埋め部の経年落下防止や、振動を伴う配管やケーブルのすき間埋めに最適です。
比重1.5と軽量のため、作業性に優れています。
色
グレー
用途
配管やケーブルのすき間埋めに。
仕様
DENKO高粘着難燃パテ
トラスコ品番
836-4165
材質
ポリブデン樹脂系
質量(g)
795
容量(kg)
0.75
2018年トラスコ掲載ページ
7 0672