三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
SMART MIRACLE エンドミル 4枚刃エンドミル制振タイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89759513
品番
VQJHVD0200
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
6
材質
極超微粒子超硬
刃長(mm)
8
刃数
4
全長(mm)
60
仕様
SMART MIRACLE エンドミル 4枚刃エンドミル制振タイプ(
トラスコ品番
669-5710
刃径(Φmm)
2
表面処理
VQコート
2018年トラスコ掲載ページ
1 0987