SMART MIRACLE エンドミル 多刃ロングネックエンドミル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89760003 品番 VQXLD0080N024
参考基準価格(税別)¥8,830 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
シャンク径(Φmm)4 材質極超微粒子超硬 刃長(mm)1.2 刃数3 全長(mm)40 仕様SMART MIRACLE エンドミル 多刃ロングネックエンドミル トラスコ品番669-6180 刃径(Φmm)0.8 表面処理VQコート 2018年トラスコ掲載ページ1 0988

商品説明動画

SMART MIRACLEシリーズ ”小径多刃ロングネックエンドミル VQXL”

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする