※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
機長(mm)3000
ピッチ(mm)50
注文コード89764675
品番MS38A-700530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は機長・ピッチ・許容荷重など87種類から選べます
他の種類を見る
軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。
スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。