エンジンオイル用ファンネル

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種ホンダ・日産・マツダ・三菱・スズキ・イスズ・ミニ・クライスラー・ワーゲン・フォード・フュンダイ・ダッジ・ランドローバー 注文コード89769504 品番SD-1270H-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は適合車種など4種類から選べます 他の種類を見る

オイルジョッキによるオイル注入の悩みを解決。
オイルジョッキ・缶からのオイルの垂れ漏れ防止。
透明チューブでオイル流入量の確認。
しっかり固定した作業。
1人での作業。
垂れ漏れの防止。
耐油性、耐摩耗性、耐老化性が良い。
ニトリルブタジエンゴム(NBR)使用。

容量(mL)700 タイプネジ込式(M32×3.5) 適合車種ホンダ・日産・マツダ・三菱・スズキ・イスズ・ミニ・クライスラー・ワーゲン・フォード・フュンダイ・ダッジ・ランドローバー
注意
※車種/年式よりキャップ形状が違います。キャップ形状を確認してご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
オイル交換時、ジョウゴが固定できる
その他業種

普通車と軽自動車のオイル交換時に、これまではペットボトルをカットしてジョウゴ代わりにしていた物では、ときおりフィラーから外れそうになっていた。
この商品はフィラーのネジ部に直接固定でき、とても良いが、価格が高いのが難点。

対象商品:
89769513
2023-03-05
用途:
NDロードスターのエンジンオイル交換用

エンジンオイルのファンネルは、トヨタ車用の同じものは持っているのですが、同じファンネルで、ロードスター用のものが欲しくて探していました。探したところ、こちらの商品に辿り着き、NDロードスターに適合するか商品ページに明記されておらず不安でしたが、品物が届いてエンジンのオイル注入口にあてがったところ、問題無く適合していて使えました。今までは、漏斗をエンジンヘッドのオイル注入口にウエスなどを周りにあてて不安定な状態で使っていましたが、こちらのファンネルだと、オイル注入口にピッタリねじ込めて安定するので、オイルをこぼさず入れ易くなり、とても便利です。

対象商品:
89769495
2018-05-03
用途:
自動車メンテナンス

アウディ VWに使用しております。
国産車と違いゆっくり入れないと溢れやすいので
非常に重宝しております。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする