SD-1270SB エンジンオイル用ファンネル CUSTOR(クストー) 89769522 SD-1270SB エンジンオイル用ファンネル CUSTOR(クストー) 89769522

エンジンオイル用ファンネル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種ホンダ・日産・マツダ・ミツビシ・スズキ・いすゞ・ミニ・クライスラー・ワーゲン・フォード・フェンダイ・ダッジ・ランドローバースバル (Baja 2006〜2007)、(Forester 2005〜2006)、(Impureza 1998〜2012)、(Justy 1993〜2012)、(Legacy 1989〜1994)、(Outback 1990〜2012)、(SVX 1994〜1997)、(Tribeca 2008〜2012) 注文コード89769522 品番SD-1270SB
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は適合車種など4種類から選べます 他の種類を見る

オイルジョッキによるオイル注入の悩みを解決。
オイルジョッキ・缶からのオイルの垂れ漏れ防止。
透明チューブでオイル流入量の確認。
しっかり固定した作業。
1人での作業。
垂れ漏れの防止。
耐油性、耐摩耗性、耐老化性が良い。
ニトリルブタジエンゴム(NBR)使用。

適合車種
ホンダ・日産・マツダ・ミツビシ・スズキ・いすゞ・ミニ・クライスラー・ワーゲン・フォード・フェンダイ・ダッジ・ランドローバー
スバル (Baja 2006〜2007)、(Forester 2005〜2006)、(Impureza 1998〜2012)、(Justy 1993〜2012)、(Legacy 1989〜1994)、(Outback 1990〜2012)、(SVX 1994〜1997)、(Tribeca 2008〜2012)
付属品M42×4.5用アダプター 容量(mL)700 タイプネジ込式(M32×3.5/M42×4.5) 危険物の類別非危険物
注意
※車種/年式よりキャップ形状が違います。キャップ形状を確認してご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
オイル交換時、ジョウゴが固定できる
その他業種

普通車と軽自動車のオイル交換時に、これまではペットボトルをカットしてジョウゴ代わりにしていた物では、ときおりフィラーから外れそうになっていた。
この商品はフィラーのネジ部に直接固定でき、とても良いが、価格が高いのが難点。

対象商品:
89769513
2023-03-05
用途:
NDロードスターのエンジンオイル交換用

エンジンオイルのファンネルは、トヨタ車用の同じものは持っているのですが、同じファンネルで、ロードスター用のものが欲しくて探していました。探したところ、こちらの商品に辿り着き、NDロードスターに適合するか商品ページに明記されておらず不安でしたが、品物が届いてエンジンのオイル注入口にあてがったところ、問題無く適合していて使えました。今までは、漏斗をエンジンヘッドのオイル注入口にウエスなどを周りにあてて不安定な状態で使っていましたが、こちらのファンネルだと、オイル注入口にピッタリねじ込めて安定するので、オイルをこぼさず入れ易くなり、とても便利です。

対象商品:
89769495
2018-05-03
用途:
自動車メンテナンス

アウディ VWに使用しております。
国産車と違いゆっくり入れないと溢れやすいので
非常に重宝しております。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする