※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 漏電遮断器
パールテクト漏電ブレーカ 太陽光発電システム用(商用側主幹用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89769942
品番
U5301HECS2030
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100/AC200
定格電流(A)
20
定格遮断容量(kA)
(AC100V/AC200V)5
定格感度電流(mA)
30
極数・素子数
3P2E
フレーム(AF)
50