※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三鈴工機
三鈴工機の 搬送
三鈴工機の コンベヤ
三鈴工機の ローラーコンベヤ
アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89773626
品番
MA22-240590
参考基準価格(税別)
¥64,200
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
アルミ製コンベヤで小物搬送に適しています。
ローラー幅(mm)
245
ローラー径(Φmm)
22.9
用途
タイプ:ストレートローラー径 22Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)25mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:260kg
仕様
サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送
トラスコ品番
858-3764
材質
フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金
ピッチ(mm)
45
肉厚(mm)
1.5
材質(ローラー部)
アルミ
ローラー耐荷重(kg/本)
15
2018年トラスコ掲載ページ
8 1275
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません